- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 延長コード 1500w以上のおすすめ人気ランキング
延長コード 1500w以上のおすすめ人気ランキング
2026/03/24更新97件の「延長コード 1500w以上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長コード 2500w」、「20アンペア 延長コード」、「高ワット用延長コード」などの商品も取り扱っております。
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
×
定格電力(W)
1500まで
定格
15A 125V 1500Wまで
適合規格
PSE適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P抜け止めアース付
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック
【壁掛け用】○
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
通常の延長コードの約3倍の太さ。
電圧降下を抑え電動機器の負担を軽減します。
長さ(m)
10
コンセント個数
3
定格電流(A)
15A
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
導体断面積(mm2)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
安全性が高い防塵キャップ付。電線カラーに合わせた大型コードバンド付。パイロットランプ内蔵。
用途屋内の作業に
種別
屋内用
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトVCTF
プラグ
標準
使用場所
屋内
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性
耐トラッキング
コンセント個数
1
コード長さ(m)
3
色
ミルキー
定格
20A 250V
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
上面と側面にそれぞれ5個口ずつ、計10個口の2ピン式差込口を搭載したタップです。
差込口を2面に分けて配置することで、10個口でありながらコンパクトになっています。
接続機器をまとめてON/OFFし、待機電力を節約できる一括スイッチが付いています。スイッチはON時、オレンジ色に発光し、ひと目でON/OFFの状態が確認できます。
底面には超強力なネオジム磁石を配し、スチール製の家具や事務機などに吸着させて利用できます。
接続したプラグが隣の差込口に干渉しにくいよう、差込口の中心間が最短40mmと余裕のある設計になっています。また、上面と側面それぞれの端にある1個口は57mmとさらに離した配置にしているので、大きなACアダプターなどでも利用しやすくなっています。
差込口にプラグが差し込まれていない場合にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。
差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万が一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
誘導雷による最大12500Vまでの雷サージを吸収する素子(バリスタ)を搭載し、接続機器を保護します。
最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。受けた電圧や回数により性能は劣化します。
トラッキング現象による火災の防止に有効な絶縁スリーブを装備した2ピン式プラグです。
狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。
電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用し、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×
その他
差込み口を上面と側面に配置したコンパクト設計
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂
スイッチ
○(一括スイッチ)
定格
15A、125V、1500Wまで
適合規格
◇PSE適合
コンセント個数
10個口(上面5個口、側面5個口)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×43×32※コード部分及びプラグ部分を除く
プラグ
2ピン
固定方法
マグネットによる吸着が可能
保証期間
1年間
使用地区
日本国内専用
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】2ピン
雷ガード
○
埃防止シャッター
○
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード
仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
3P抜け止めの4個口タップです。
通電状態が一目で確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチール製デスクなどに簡単に仮固定することができ、メンテナンスがしやすく便利です。
アース接続できるアース端子付きです。
ネジでタップを仮固定したり、フックに引っ掛けることができる仮固定穴付きです。
差込口部分にユリア樹脂材を使用した熱に強い構造です。
3P→2P変換アダプタ付きです。
ゴミが少なく環境に優しい簡易ビニールパッケージです。
RoHS指令対応製品です。
EU(欧州連合)域内で施行されている「RoHS指令」に基づき、特定有害物質を制限した製品です。
コンセント形状
3P抜け止め
付属品
3P→2P変換アダプタ
材質
ケース/難燃性ABS樹脂、差込口部分/ユリア樹脂
スイッチ
なし
定格
15A・125V(合計1500Wまで)
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
224×45×29.6
機能
マグネット付
アース端子
○
マグネット
○
プラグ形状
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
×
優良、安心日本製品で、冬でも固くならないソフトコード。
環境に優しい鉛フリー製品です。
用途電源元の延長にご利用下さい。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
12
電線許容電流(A)
12(1200W)
質量(g)
1100
コンセント個数
1個口
コンセント形状
2P 12A 125V
電線仕様-長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
0.75
使用場所
屋内用
オフィスでの使用に最適。プロジェクタやモニタなどの3ピンプラグが使用されているOA機器をアダプタなしで接続できる3ピンプラグ対応電源タップです。
プロジェクタや複合機、モニタなどの3ピンプラグが採用されているOA機器をアダプタなしで接続することができる3ピンプラグ対応タップです。
差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。
プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます。
電源コードには、社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
プラグ仕様は3ピン式で、便利な4口タイプです。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
プラグ
2ピン・スイングプラグ(アースコード付)
色
ホワイト
コード長さ(m)
2.5
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
質量(g)
495
定格
125V・15A・1500W
適合規格
PSE適合
コンセント個数
4個口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×45×30※コード部分及びプラグ部分を除く
フック
【壁掛け用】×
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】3ピン
埃防止シャッター
×
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTF
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
電線仕様-太さ(mm2)
2
極数
2P
種類
露出コンセント
定格電流(A)
15/20
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
色
ミルキーホワイト
コンセント個数
1
コンセント形状
2P 15/20A 125V
適合電線
2mm2、3.5mm2
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。
用途屋内用
色
黄
電線仕様
VCT2芯×1.25sq
使用場所
屋内
材質
導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル
長さ(m)
5
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
電線仕様-芯数
2
冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)
1.25
電線仕様
VCT
電流容量(A)
15
特性
耐寒性